Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESO 1250 E Stecker-Gehäuse 125 x 67 x 50 Polycarbonat, ABS Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531317-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     44010004
EAN/GTIN:
     4016138638905
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Steckergehäuse
abs kunststoffgehäuse
TRU COMPONENTS ESO 1250 E Stecker-Gehäuse 125 x 67 x 50 Polycarbonat,ABS Lichtgrau 1 St.

Universal-Steckergehäuse

Im Inneren sind Montagenocken für selbstformende Schrauben, die eine einfache Montage gewährleisten.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Steckdose · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Polycarbonat,ABS · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 80°C.

Hinweis:
Passendes Unterteil bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 67 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Steckdose
Material:
Polycarbonat | ABS
Typ (Hersteller-Typ):
ESO 1250 E
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TRU COMPONENTS, 44010004, ESO 1250 E, Elektronikgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,31*
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 18,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
44093004
ab € 9,81*
Sonstiges
TRU Components
44090004
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.