Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Universal U 100 06100000 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531314-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     06100000
EAN/GTIN:
     4016138638875
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla Universal U 100 06100000 Elektronikgehäuse 100 x 100 x 60 Polystyrol (EPS) Lichtgrau 1 St.

Universal-Kunststoffgehäuse

Zur Befestigung der Bauelemente, Platinen oder Montageplatten sind im Unterteil Montagenocken für selbstformende Schrauben vorgesehen. Gehäuse können durch ausbrechbare Schlüssellöcher an der Wand befestigt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 100 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
Universal U 100
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, universalgehäuse, 04016138638875, 02050000923586, Bopla, 06100000, Universal U 100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,83*
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 17,68*
€ 6,90*
ab € 13,90*
€ 19,80*
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 21,66*
€ 8,95*
ab € 19,13*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.