Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2230GR Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531298-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2230GR
EAN/GTIN:
     4016138622379
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Strapubox 2230GR Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.

Kunststoff-Gehäuse 2230

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 62.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 106 x 62.5 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
62.5 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2230GR
Länge bzw. Tiefe:
106 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 2230GR
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 6,42*
Lager 102
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,43*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 37,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.