Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2218SW Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531293-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2218SW
EAN/GTIN:
     4016138622331
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox 2218SW Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse 2218

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 61.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 102.5 mm

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 102.5 x 61.5 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
102.5 mm
Produktabmessung, Breite:
61.5 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2218SW
Länge bzw. Tiefe:
102.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 2218SW
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,41*
Lager 102
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,43*
6 Tage
49
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 27,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.