Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2834 GR Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531288-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2834 GR
EAN/GTIN:
     4016138622300
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Strapubox 2834 GR Universal-Gehäuse 100 x 60 x 25 ABS Grau 1 St.

Kunststoff-Gehäuse 2834

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 60 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2834 GR
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 2834 GR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,97*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,99*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.