Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox KK52GR Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531268-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     KK52GR
EAN/GTIN:
     4016138622157
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Strapubox KK52GR Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.

Kunststoff-Gehäuse KK52

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 55 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
KK52GR
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, KK52GR
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,96*
Lager 102
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,98*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,81*
€ 40,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.