Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox KK52SW Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531267-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     KK52SW
EAN/GTIN:
     4016138622140
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox KK52SW Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse KK52

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 55 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
KK52SW
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, KK52SW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,41*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,42*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.