Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2412SW Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531264-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2412SW
EAN/GTIN:
     4016138622126
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox 2412SW Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse 2412

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 60 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2412SW
Länge bzw. Tiefe:
63 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 04016138622126, Strapubox, 2412SW
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,50*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,62*
7 Tage
59
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 22,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.