Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 5430 Kabelclip selbstklebend 5430 Bündel-Ø-Bereich 4 mm (max) Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531049-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     5430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
PB Fastener 5430 Kabelclip selbstklebend 5430 Bündel-Ø-Bereich 4 mm (max) Natur 1 St.

Kabelclip selbstklebend

Natur
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 4 mm (max)

Problemloses, rasches Anbringen ohne Nägel und Schrauben für Litzen, Rundkabel, Leitungen, Rohre usw.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 4 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Bündel-Ø-Bereich:
4 mm (max)
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
5430
Typ (Hersteller-Typ):
5430
Bündel-Ø (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelclip
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 5430, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16702
7
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,278*
50
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,278*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,278*
€ 0,331
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 1,946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.