Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G02B Universal-Gehäuse Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530718-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G02B
EAN/GTIN:
     4024028060033
Suchbegriffe:
Batteriefach
Kleingehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Kemo G02B Universal-Gehäuse 123 x 72 x 39 Kunststoff Schwarz 1 St.

Kunststoffgehäuse mit Batteriefach

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Batteriefach · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Batteriehalter für 4 x Mignon Batterien · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm

Lieferumfang:
Inkl. 4 Schrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 123 x 72 x 39 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Passend für (Details):
Batteriehalter für 4 x Mignon Batterien
Marke:
Kemo
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Batteriefach
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
G02B
Länge bzw. Tiefe:
123 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, kemo universalgehäuse, 4024028060033, Kemo, G02B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 6,93*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,95*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.