Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 411 198 Entwicklerschale Passend für (Platinen) Ätzgerät 2040 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530492-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     411 198
EAN/GTIN:
     4008189315034
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ersatzteil

Entwicklerschale 1198

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für: Ätzgerät 2040 · Produkt-Art: Entwicklerschale · Produktabmessung, Breite: 15.5 cm · Produktabmessung, Länge: 57.5 cm · Typ (Hersteller-Typ): 411 198

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
57.5 cm
Produktabmessung, Breite:
15.5 cm
Marke:
Proma
Passend für (Platinen):
Ätzgerät 2040
Typ (Hersteller-Typ):
411 198
Produkt-Art:
Entwicklerschale
Weitere Suchbegriffe: Ätzgerät, Ätzmaschine, auffangwanne 1l, auffang wanne, proma ätzgerät, 9002498180180, Proma, 411 198, Aetzanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 7,98*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,99*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 12,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.