Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 16 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530384-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
wiska kabeldurchführung
Wiska FD 16 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Schwarz 1 St.

Flip Dichtungseinführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Montageloch: M16 · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Montageloch:
M16
Herst.-Teilenr.:
50062892
Typ (Hersteller-Typ):
FD 16
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiska, 50062892, FD 16, Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,257*
€ 0,367*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2582*
€ 0,3682*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2863*
€ 0,4063*
Lager 102
204
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,08*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.