| |
|
| Artikel-Nr.: 102-530379-BP Herst.-Nr.: 132-7673-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener 132-7673-001 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7.8 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.
Kabeldurchführung
Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 7.8 mm · Klemm-Ø (min.): 3.8 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): Flachbandkabel · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 12.7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 12.7 mm x 10.3 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 12.7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10.3 mm | Passend für (Details): | Flachbandkabel | Marke: | PB Fastener | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid | Herst.-Teilenr.: | 132-7673-001 | Typ (Hersteller-Typ): | 132-7673-001 | Klemm-Ø (max.): | 7.8 mm | Klemm-Ø (min.): | 3.8 mm | Plattenstärke (max.): | 1.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabeldurchführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000171055, PB Fastener, 132-7673-001, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0411* | € 0,0656* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,0511* | € 0,0811* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,102* | € 0,264* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,055* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|