Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS A 123 01123000 Industrie-Gehäuse Aluminium Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530228-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01123000
EAN/GTIN:
     4016138730968
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Bopla EUROMAS A 123 01123000 Industrie-Gehäuse 220 x 120 x 91 Aluminium Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

Aluminium-Gehäuse

Gehäuse mit eingeschäumter Deckeldichtung und unverlierbaren Schrauben.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Innenmaß Breite: 109 mm · Innenmaß Höhe: 82 mm · Innenmaß Tiefe: 186 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Schutzart: IP66,IK09 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 90°C.

Lieferumfang:
Lieferung ohne Klemmblock.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 120 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
186 mm
Innenmaß Höhe:
82 mm
Innenmaß Breite:
109 mm
Schutzart:
IP66 | IK09
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS A 123
Länge bzw. Tiefe:
220 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, Bopla, 01123000, EUROMAS A 123, Aludruckgußgehäuse, Aluminium Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,99*
€ 63,97*
€ 5,46*
ab € 49,38*
€ 63,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 56,31*
€ 71,92*
€ 5,90*
ab € 54,94*
€ 74,19*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 84,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,68*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,87*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,47*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,71*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.