Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2410SW Universal-Gehäuse 100 x 51 x 25 ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528267-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2410SW
EAN/GTIN:
     4016138320053
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox 2410SW Universal-Gehäuse 100 x 51 x 25 ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse

(L x B x H) 100 x 51 x 25 mm



Ideal für kleine Schaltungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 51 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
2410SW
Typ (Hersteller-Typ):
2410SW
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 2410SW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,88*
Lager 102
151
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 24,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.