Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox SG 421G Stecker-Gehäuse 113 x 69 x 55 ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528203-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     SG 421G
EAN/GTIN:
     4016138320008
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Steckergehäuse
strapubox steckergehäuse
Strapubox SG 421G Stecker-Gehäuse 113 x 69 x 55 ABS Schwarz 1 St.

Stecker-Gehäuse

Mit angespritztem Schutzkontaktstecker, ohne Lüftungsschlitze, mit Befestigungsdome für Platinen. Schutzklasse I.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 113 x 69 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
SG 421G
Länge bzw. Tiefe:
113 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, SG 421G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 15,92*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,94*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 32,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.