Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-527457-BP Herst.-Nr.: 00110734 EAN/GTIN: 4008110110738 |
| |
|
| | |
| Herlitz Notizblock 00110734 Weiß DIN A7 kariert Anzahl der Blätter: 50
Herlitz Spiralnotizblock/110734 DIN A7 kariert Inh.50 Blatt
Spiralnotizblock mit 50 Blatt.
Ausstattung: Ausführung : kariert, Format/Größe : DIN A7, Inhalt : 50 Blatt,
Technische Daten: Anzahl der Blätter: 50 · Ausführung der Bindung: Spiralbindung · Ausführung der Lineatur: kariert · Ausführung des Papiertyps: holzfrei · Grammatur: 60 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papierformat: DIN A7 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Notizblock
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Herlitz | Anzahl der Blätter: | 50 | Grammatur: | 60 g/m² | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Farbe: | weiß | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Papierformat: | DIN A7 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Notizblock | Produkt-Art: | Notizblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, spiralnotizblock a7 kariert, notizblock, spiral notizbuch, 04008110027302, 04008110027258, 04008110110738, 4008110110738, Herlitz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Block | € 5,49* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 0,26* | € 0,48* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 6,78* | ab € 0,27* | € 0,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 0,25* | € 0,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Block | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|