Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-526238-BP Herst.-Nr.: 243-308 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dosenklemme starr: -0.8 mm² Polzahl (num): 8 WAGO 1 St. Lichtgrau
Micro-Dosenklemme - Serie 243
Schnelle und sichere Verdrahtung von eindrähtigen Leitern für Schwachstrominstallation z. B. in der Hauskommunikation, in Melde- und Klingel-, Alarm- und Signalanlagen. Abisolieren, in die Klemme stecken, fertig. Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch Hin- und Herdrehen vom Leiter ziehen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Nennspannung: 100 V/AC · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 8 · Serie (Verbindungsklemmen): 243 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung · max. Querschnitt starr: 0.8 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.6 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Nennstrom - gerundet: | 6 A | Marke: | WAGO | Farbe: | grau | Verbindungsklemmen-Besonderheiten: | mit Prüföffnung | Anschluss (Bauelemente): | Zugfeder | Serie (Verbindungsklemmen): | 243 | Herst.-Teilenr.: | 243-308 | Nennstrom: | 6 A | Nennspannung: | 100 V/AC | min. Querschnitt flexibel: | 0.6 mm² | max. Querschnitt starr: | 0.8 mm² | Polzahl: | 8 | Produkt-Art: | Dosenklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, dosenklemme wago, abox, 2050000166891, WAGO, 243-308, 122-8734, Telefonklemmen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,1912* | € 0,2512* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,1921* | € 0,2521* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,19469* | € 0,25469* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2032* | € 0,2632* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|