Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 2020-5A Montageplatte (L x B x H) 400 x 200 x 2 mm Aluminium Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526118-BP
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     2020-5A
EAN/GTIN:
     4031909010971
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Rademacher WR-Typ 2020-5A Montageplatte (L x B x H) 400 x 200 x 2 mm Aluminium Aluminium 1 St.

Aluminium-Platten

(L x B x H) 400 x 200 x 2 mm
Aluminium

Rein-Aluminium-Blechplatten halbhart.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 200 x 2 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Rademacher
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
WR-Typ 2020-5A
Produkt-Art:
Montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,91*
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 15,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.