Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 2015-1A Montageplatte (L x B x H) 150 x 100 x 1.5 mm Aluminium Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526029-BP
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     2015-1A
EAN/GTIN:
     4031909010933
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Rademacher WR-Typ 2015-1A Montageplatte (L x B x H) 150 x 100 x 1.5 mm Aluminium Aluminium 1 St.

Aluminium-Platten

(L x B x H) 150 x 100 x 1.5 mm
Aluminium

Rein-Aluminium-Blechplatten halbhart.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 100 x 1.5 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Rademacher
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
WR-Typ 2015-1A
Produkt-Art:
Montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,93*
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.