Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 2015-1 Montageplatte (L x B x H) 100 x 100 x 1.5 mm Aluminium Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526010-BP
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     2015-1
EAN/GTIN:
     4031909010926
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Rademacher WR-Typ 2015-1 Montageplatte (L x B x H) 100 x 100 x 1.5 mm Aluminium Aluminium 1 St.

Aluminium-Platten

(L x B x H) 100 x 100 x 1.5 mm
Aluminium

Rein-Aluminium-Blechplatten halbhart.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 100 x 1.5 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Rademacher
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
WR-Typ 2015-1
Produkt-Art:
Montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,67*
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.