Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2024BL Universal-Gehäuse ABS Blau (transparent) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525967-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2024BL
EAN/GTIN:
     4016138181500
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Strapubox 2024BL Universal-Gehäuse ABS Blau (transparent) 1 St.

Kunststoff-Gehäuse

(L x B x H) 72 x 50 x 26 mm



Deckel wird mit vier Schrauben mit dem Gehäuse verschraubt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau (transparent) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 50 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Blau (transparent)
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
blau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2024BL
Länge bzw. Tiefe:
72 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs-gehäuse strapubox, Strapubox, 2024BL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,99*
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.