| |
|
| Artikel-Nr.: 102-524213-BP Herst.-Nr.: 771.144 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 771.144 Temperatursicherung 144 °C 10 A 230 V/AC (Ø) 4 mm 1 St.
Temperatursicherung
Temperatursicherung E4 Typ axial. Starrdrahtanschluss lang-lang.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: lang/lang · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 144 °C · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Grundkörper: 11.6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 4 mm | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | ESKA | Anschluss (Bauelemente): | Draht | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Draht-Ausführung: | lang/lang | Typ (Hersteller-Typ): | 771.144 | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Nenn-Ansprechtemperatur: | 144 °C | Produkt-Art: | Temperatursicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,689* | € 1,079* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,08* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,09* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,78* | € 1,21* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,00* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|