Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla POLYMAS PK 105 38105000 Universal-Gehäuse Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524170-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     38105000
EAN/GTIN:
     4016138442540
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla POLYMAS PK 105 38105000 Universal-Gehäuse 75 x 80 x 57 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

Polymas-Gehäuse

Die kleinen Steuergehäuse aus 30% glaskugelverstärktem Polyamid eignen sich besonders für den Einbau von kleinen Elektronikbauteilen und Klemmsteinen und kommen vorwiegend im industriellen Bereich zur Anwendung.
Diese stabilen und chemisch gut beständigen Steuergehäuse gibt es wahlweise mit oder ohne angespritzte Kabelverschraubungen sowie wahlweise mit oder ohne Schnellverschluss jeweils in der Schutzart IP65 (höhere Schutzart auf Anfrage).
Für die Montage von Klemmsteinen, Tragschienen bzw. Leiterplatten sind Montagenocken für selbstformende Schrauben vorgesehen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-30°C bis 110°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 80 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP65
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
POLYMAS PK 105
Länge bzw. Tiefe:
75 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 38105000, POLYMAS PK 105, 388-0685, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 22,16*
€ 8,95*
ab € 15,17*
€ 22,18*
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 22,24*
€ 5,90*
ab € 18,06*
€ 28,51*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9188724
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.