Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 771.104 Temperatursicherung 104 °C 10 A 230 V/AC (Ø) 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524147-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     771.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
ESKA 771.104 Temperatursicherung 104 °C 10 A 230 V/AC (Ø) 4 mm 1 St.

Temperatursicherung

Temperatursicherung E4 Typ axial. Starrdrahtanschluss lang-lang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: lang/lang · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 104 °C · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Grundkörper: 11.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ESKA
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Draht-Ausführung:
lang/lang
Typ (Hersteller-Typ):
771.104
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Nenn-Ansprechtemperatur:
104 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 10a, ESKA, 771.104
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,14*
Lager 102
135
3
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,16*
3
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 2,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.