Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox PC 17/16-FC3 Regler-Gehäuse 160 x 166 x 117 Polycarbonat Rauchgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524037-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7520280
EAN/GTIN:
     6418074010254
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs-gehäuse fibox
kunststoffgehäuse
Fibox PC 17/16-FC3 Regler-Gehäuse 160 x 166 x 117 Polycarbonat Rauchgrau 1 St.

Regler-Gehäuse CARDMASTER

IP 65

Die Reglergehäuse-Serie CARDMASTER im TOP-Design aus robustem ABS- Kunststoff, eignet sich ideal zum Einsatz im Bereich Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Alu-Frontplatten, Montageplatten, Wandbefestigungslaschen, DIN-Schienen-Befestigungen für das Gehäuse sind im umfangreichen Zubehör erhältlich. Die Serie PC ist mit einem geschlossenen Frontrahmen ausgestattet und eignen sich für die Aufnahme von Folientastaturen. Diese Gehäuse eignen sich besonders für Feuchträume oder den Außenbereich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Deckel für Folienfront · Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Grau · Herstellerfarbe: Rauchgrau · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 166 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 166 x 117 mm
Herstellerfarbe:
Rauchgrau
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP65
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
7520280
Typ (Hersteller-Typ):
PC 17/16-FC3
Ausführung (allgemein):
Mit Deckel für Folienfront
Länge bzw. Tiefe:
117 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Regler-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 6418074010254, Fibox, 7520280, PC 17/16-FC3, Verteilerkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,34*
€ 50,22*
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 52,91*
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 61,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 77,15*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 125,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fibox
5510674
ab € 2,49*
Sonstiges
Fibox
7720071
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.