Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener AF0812 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12.7 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523740-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     AF0812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener AF0812 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12.7 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung geschlitzt

Zur Aufnahme unterschiedlicher Kabeldurchmesser.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 12.7 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 22.2 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.9 mm · Produktabmessung, Ø: 22.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.6 mm x 9.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
22.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.9 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Montageloch:
22.2 mm
Herst.-Teilenr.:
AF0812
Typ (Hersteller-Typ):
AF0812
Klemm-Ø (max.):
12.7 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, AF0812, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,205*
Lager 102
287
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,287*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,31*
€ 24,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.