Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2060 Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522660-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2060
EAN/GTIN:
     4016138034240
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Strapubox 2060 Universal-Gehäuse 115 x 65 x 26 ABS Grau 1 St.

Kunststoff-Gehäuse

(L x B x H) 115 x 65 x 26 mm



Durch eingearbeitete Nieten lassen sich Platinen leicht einsetzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Batteriefach für 9V-Block · Gehäuse-Besonderheiten: mit Batteriefach · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 65 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Batteriefach
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2060
Ausführung (allgemein):
Mit Batteriefach für 9V-Block
Länge bzw. Tiefe:
115 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 2060
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,94*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,95*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.