Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2024 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522635-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2024
EAN/GTIN:
     4016138065091
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox 2024 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse

(L x B x H) 72 x 50 x 26 mm



Der Deckel wird mit vier Schrauben mit dem Gehäuse verschraubt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 50 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2024
Länge bzw. Tiefe:
72 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 2024
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 4,42*
Lager 102
250
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,43*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 7,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.