Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 132-7722-001 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7.6 mm Plattenstärke (max.) 2.3 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522371-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     132-7722-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
PB Fastener 132-7722-001 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7.6 mm Plattenstärke (max.) 2.3 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 7.6 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): Materialdicken bis 2.5 mm · Plattenstärke (max.): 2.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.1 mm · Produktabmessung, Ø: 12.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.7 mm x 11.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.1 mm
Passend für (Details):
Materialdicken bis 2.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
132-7722-001
Typ (Hersteller-Typ):
132-7722-001
Klemm-Ø (max.):
7.6 mm
Plattenstärke (max.):
2.3 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000161759, PB Fastener, 132-7722-001, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,211*
Lager 102
146
20
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,226*
7 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.