Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 77021 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6.2 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522345-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     77021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener 77021 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6.2 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 6.2 mm · Klemm-Ø (min.): 5.6 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): Rundkabel · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.1 mm · Produktabmessung, Ø: 12.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.7 mm x 11.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.1 mm
Passend für (Details):
Rundkabel
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
77021
Typ (Hersteller-Typ):
77021
Klemm-Ø (max.):
6.2 mm
Klemm-Ø (min.):
5.6 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 77021, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1878
30
Frei Haus
ab € 0,0834*
€ 0,1614*
100
€ 4,00*
ab € 0,104*
€ 0,162*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1614*
€ 0,1921
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1452*
€ 0,1728
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1154*
€ 0,1373
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1094*
€ 0,1302
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.