| |
|
| Artikel-Nr.: 102-522333-BP Herst.-Nr.: MG 1 A EAN/GTIN: 4016138148848 |
| |
|
| | |
| Strapubox MG 1 A Modul-Gehäuse ABS Grau 1 St.
Modul-Gehäuse
(L x B x H) 55 x 25 x 30 mm
Ideal zum Einbau kleiner Schaltungen.
Ausstattung: Mit Befestigungslaschen und Bodenplatte.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 55 x 25 x 30 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | Strapubox | Farbe: | grau | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | MG 1 A | Länge bzw. Tiefe: | 55 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Modul-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138148848, Strapubox, MG 1 A |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,17* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,89* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|