Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 222-413-50 222 Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² starr: 0.08-2.5 mm² Polzahl (num): 3 50 St. Grau, Or


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522322-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-413-50
EAN/GTIN:
     4044918133524
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 222-413-50 222 Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² starr: 0.08-2.5 mm² Polzahl (num): 3 50 St. Grau,Orange

Verbindungsklemme - Serie 222


Betätigung ohne Werkzeug

Inhalt: 50 St.

Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen.

Technische Daten:
Abisolierlänge: 9 - 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Grau,Orange · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Serie (Verbindungsklemmen): 222 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Orange
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Farbe:
grau | orange
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Fingerdrücker
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen):
222
Herst.-Teilenr.:
222-413-50
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V/AC
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
3
Abisolierlänge:
9 - 10 mm
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 222-413-50, 222, 475-1437, WAGO Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 28,98*
Lager 102
165
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 28,99*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,47*
€ 31,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.