Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 40 Modul-Gehäuse ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521779-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     40
EAN/GTIN:
     4016138148831
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Strapubox 40 Modul-Gehäuse ABS Grau 1 St.

Modul-Gehäuse

(L x B x H) 40 x 25 x 12 mm



Ideal zum Einbau kleiner Schaltungen.

Ausstattung:
Ohne Befestigungslaschen und Bodenplatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 25 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
40
Länge bzw. Tiefe:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, Strapubox, 40
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,02*
Lager 102
9
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,04*
7 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.