| |
|
| Artikel-Nr.: 102-521523-BP Herst.-Nr.: C 04 EAN/GTIN: 4016138052558 |
| |
|
| | |
| Strapubox C 04 Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.
Modul-Gehäuse
(L x B x H) 68 x 61 x 28 mm
Ohne Durchbrüche. Fünf innen angespritzte Befestigungsstifte geben der Platine einen sicheren Halt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm
Lieferumfang: Gehäuse mit Schrauben.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 68 x 61 x 28 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Produktabmessung, Länge: | 68 mm | Produktabmessung, Breite: | 61 mm | Marke: | Strapubox | Farbe: | schwarz | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | C 04 | Länge bzw. Tiefe: | 68 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Modul-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138052558, Strapubox, C 04 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,19* | € 4,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 4,07* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,60* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|