Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK 9522.000 Installations-Gehäuse 254 x 180 x 165 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9522.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9522.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     102-521013-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9522.000
EAN/GTIN:
     4028177139817
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Rittal PK 9522.000 Installations-Gehäuse 254 x 180 x 165 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Polycarbonat-Gehäuse

Sicherheit und Qualität sind Trumpf bei den Rittal PK-Gehäusen. So steht der Einsatz von glasfaserverstärktem Polycarbonat für ausgezeichnete Isoliereigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse. Temperaturbeständig bis 80 ºC und vollkommener Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -35 - +120 ºC. · weitere Zulassungen, Normen: IP66 nach EN 60 529/10.91

Lieferumfang:
4 Deckelschrauben aus Polyamid · Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben aus Polyethylen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 254 x 180 x 165 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Marke:
Rittal
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
9522.000
Typ (Hersteller-Typ):
PK 9522.000
Länge bzw. Tiefe:
165 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
IP66 nach EN 60 529/10.91
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, abzweigdose ip66, universalgehäuse, 04028177139817, 02050000160837, 2050000160837, Rittal, 9522.000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,91*
€ 48,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,26*
€ 49,15*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 49,18*
€ 4,00*
ab € 38,35*
€ 50,67*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 91,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 6,52*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,22*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.