Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2454 PVC-T-Stück (Ø x H) 75 mm x 130 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520842-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2454
EAN/GTIN:
     4260063163883
Suchbegriffe:
PVC-T-Stück
pvc-t-stück 90°
pvc t stück
FIAP 2454 PVC-T-Stück (Ø x H) 75 mm x 130 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE T-Piece 90° 75 - PVC - T-Stück 90°

Hochwertiges PVC
3x Klebemuffe
Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C)
PVC-U (grau) mit den typischen Eigenschaften der Beständigkeit

Das PVC ACTIVE T-Piece 90° (T - Stück 90°) von FIAP wird dazu verwendet, um PVC Rohrleitungen aufzuteilen bzw. eine zusätzliche Abzweigung zu schaffen. Es können auch 2 Rohrleitungen zu einer zusammengeführt werden, um den Druck in einer Rohrleitung zu erhöhen. Das PVC ACTIVE T-Piece 90° (T - Stück 90°) von FIAP ist für einen maximalen Druck von 10 bar ausgelegt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 520 g · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 75 mm x 130 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
PVC-T-Stück
Weitere Suchbegriffe: 4260063163883, FIAP, 2454, Klebeverbindung, Fitting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.