Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2448 PVC-T-Stück (Ø x H) 20 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520836-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4260063163821
Suchbegriffe:
PVC-T-Stück
pvc-t-stück 90°
pvc t stück
pvc-t-stück 20 mm
FIAP 2448 PVC-T-Stück (Ø x H) 20 mm x 40 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE T-Piece 90° 20 - PVC - T-Stück 90°

Hochwertiges PVC
3x Klebemuffe
Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C)
PVC-U (grau) mit den typischen Eigenschaften der Beständigkeit

Das PVC ACTIVE T-Piece 90° (T - Stück 90°) von FIAP wird dazu verwendet, um PVC Rohrleitungen aufzuteilen bzw. eine zusätzliche Abzweigung zu schaffen. Es können auch 2 Rohrleitungen zu einer zusammengeführt werden, um den Druck in einer Rohrleitung zu erhöhen. Das PVC ACTIVE T-Piece 90° (T - Stück 90°) von FIAP ist für einen maximalen Druck von 10 bar ausgelegt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 25 g · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
PVC-T-Stück
Weitere Suchbegriffe: 4260063163821, FIAP, 2448, Klebeverbindung, Fitting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.