Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2447 PVC-T-Stück (Ø x H) 16 mm x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520835-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2447
EAN/GTIN:
     4260063163814
Suchbegriffe:
PVC-T-Stück
pvc-t-stück 90°
pvc t stück
FIAP 2447 PVC-T-Stück (Ø x H) 16 mm x 35 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE T-Piece 90° 16 - PVC - T-Stück 90°

Hochwertiges PVC
3x Klebemuffe
Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C)
PVC-U (grau) mit den typischen Eigenschaften der Beständigkeit

Das PVC ACTIVE T-Piece 90° (T - Stück 90°) von FIAP wird dazu verwendet, um PVC Rohrleitungen aufzuteilen bzw. eine zusätzliche Abzweigung zu schaffen. Es können auch 2 Rohrleitungen zu einer zusammengeführt werden, um den Druck in einer Rohrleitung zu erhöhen. Das PVC ACTIVE T-Piece 90° (T - Stück 90°) von FIAP ist für einen maximalen Druck von 10 bar ausgelegt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 17 g · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
PVC-T-Stück
Weitere Suchbegriffe: 4260063163814, FIAP, 2447, Klebeverbindung, Fitting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.