Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2434 PVC-Schlauchtülle (L x B x H) 40 x 43 x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520821-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2434
EAN/GTIN:
     4260063163685
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
FIAP 2434 PVC-Schlauchtülle (L x B x H) 40 x 43 x 40 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE HoseTail 40 x 43 x 40 - PVC - Schlauchtülle

Hochwertiges PVC
Formstabil
Einfache Installation
Ungiftig

Durch die PVC ACTIVE HoseTail Schlauchtülle von FIAP lässt sich das PVC Klebesystem mit herkömmlichen Schläuchen verbinden. Die hochwertigen PVC Schlauchtüllen besitzen auf einer Seite einen Klebestutzen und auf der anderen Seite einen Schlauchanschluss.
Dieser muss mit einer Schlauchschelle (FIAP HoseClip ACTIVE) gesichert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 52 g · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 43 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
52 g
Produkt-Art:
PVC-Schlauchtülle
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 4260063163685, FIAP, 2434, Klebestutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.