Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW AS054468 Pult-Gehäuse 228 x 76 x 216 ABS, Aluminium Aluminium (eloxiert) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520772-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     AS054468
EAN/GTIN:
     4016138059243
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse okw
pultgehäuse
OKW AS054468 Pult-Gehäuse 228 x 76 x 216 ABS,Aluminium Aluminium (eloxiert) 1 St.

Kunststoff-Pultgehäuse



Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Höhe (min.): 50 mm · Material: ABS,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 228 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 216 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit 65 °C · Unterteil kieselgrau, Oberteil grauweiß · Frontplatte Alu silberfarbig matt eloxiert

Lieferumfang:
Gehäuse mit Alufrontplatte.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 228 x 76 x 216 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produktabmessung, Tiefe:
216 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
228 mm
Marke:
OKW
Farbe:
grau
Material:
ABS | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
AS054468
Länge bzw. Tiefe:
216 mm
Höhe (min.):
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138059243, OKW, AS054468
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,68*
€ 51,15*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 51,16*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 80,55*
€ 102,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.