Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-520653-BP Herst.-Nr.: 3020 EAN/GTIN: 4260063162503 |
| |
|
| | |
| FIAP 3020 Schwimmendes Wasserspiel mit Beleuchtung
Bell´Acqua® LIGHT FOUNTAIN - Wasserspiel und Föntäne mit 48 LED Leuchtring
Die schwimmende Springbrunnenpumpe wird mit 48 weißen LEDs beleuchtet. Sie ist für alle freien Wasserflächen geeignet und kann als Springbrunnen aber auch zum Belüften des Teiches eingesetzt werden. Die mitgelieferte Pumpe muss immer vollständig im Wasser eingetaucht sein, somit darf die Wassertiefe nicht weniger als 45 cm betragen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V · Eintauch-Tiefe: > 45 cm · Fontänen-Höhe: 1.2 m · Förderhöhe (max.): 1.2 m · Fördermenge (max.): 2500 l/h · Gewicht: 2.3 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistung (Beleuchtung): 14.4 W · Leistungsaufnahme: 60 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Schutzart: IP44 · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Beleuchtung
Lieferumfang: Schwimmer · Düsenhalter mit Fontäne · Pumpe Aqua Active 2500 · 2 Schlauchschellen · 1 Silikonschlauch ca. 15 cm · 1 LED Ring 14,4 W mit 48 weißen LEDs inkl. Netzteil.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Abmessungen: | (B x H) 350 mm x 190 mm | Produktabmessung, Höhe: | 190 mm | Produktabmessung, Breite: | 350 mm | Marke: | FIAP | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: | mit Beleuchtung | Förderhöhe (max.): | 1.2 m | Fördermenge (max.): | 2500 l/h | Leistungsaufnahme: | 60 W | Leistung (Beleuchtung): | 14.4 W | Betriebsspannung: | 24 V | Eintauch-Tiefe: | > 45 cm | Fontänen-Höhe: | 1.2 m | Gewicht: | 2.3 kg | Produkt-Art: | Schwimmendes Wasserspiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |