| |
|
| Artikel-Nr.: 102-520241-BP Herst.-Nr.: C2012241 EAN/GTIN: 4016138126013 |
| |
|
| | |
| OKW ROBUST C2012241 C2012241 Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
ROBUST-BOX Gehäuse IP66
Die ROBUST-BOX Gehäuse können als Tischgehäuse wie auch zur Wandbefestigung benutzt werden. Zum Lieferumfang gehören Abdeckstreifen (zur Schrauben-Abdeckung). Die einzelnen Gehäuseschalen können als Oberteil oder Unterteil verwendet werden. Gehäuseschrauben aus nichtrostendem Stahl. Schutzart IP66 durcheingelegte Dichtung.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP65
Lieferumfang: Abdeckstreifen (zur Schrauben-Abdeckung) · Dichtung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 240 x 120 x 60 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 240 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | OKW | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | ROBUST C2012241 | Länge bzw. Tiefe: | 240 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138126013, OKW, C2012241, ROBUST C2012241 |
| | |
| |