Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla UNIVERSAL U 75 06075000 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519960-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     06075000
EAN/GTIN:
     4016138519969
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla UNIVERSAL U 75 06075000 Elektronikgehäuse 75 x 75 x 40 Polystyrol (EPS) Grau,Schwarz 1 St.

Universal-Kunststoff-Gehäuse

(L x B x H) 75 x 75 x 40 mm



Zweiteiliges Universal-Gehäuse. Der Automatikverschluss ermöglicht schnelle Montage. Arretierung des Schnappverschlusses durch Schrauben möglich. Für Montage- und Leiterplatten sind Nocken vorhanden. Einbau von Kleingeräten, Leiterplatten und anderen elektronischen Bauelementen.

Ausstattung:
Schnappverschluss.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Quadratisch · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Hinweis:
Farbe: Unterteil Dunkelgrau, Oberteil Hellgrau.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 75 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Bopla
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL U 75
Ausführung (allgemein):
Quadratisch
Länge bzw. Tiefe:
75 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse schwarz, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, Bopla, 06075000, UNIVERSAL U 75, 161-8191, Elektronikgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 12,35*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,43*
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 14,08*
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 15,68*
€ 8,95*
ab € 14,36*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.