| |
|
| Artikel-Nr.: 102-519812-BP Herst.-Nr.: 41250609 EAN/GTIN: 4016138519815 |
| |
|
| | |
| Bopla REGLOCARD RCP 250 F Wand-Gehäuse 257 x 217 x 112 ABS Hellgrau 1 St.
Kunststoff-Regler-Gehäuse
Das Gehäuse mit eingespritzten Nuten für den Karteneinschub senkrecht und waagerecht, Montagenocken und im Klemmraum Anschraubpunkte für Tragschienen. Aufhängung für Wandmontage (wahlweise Klemmraum nach unten oder nach oben) außerhalb des Dichtraumes. Im Klemmenraum Sollbruchstellen für PG-Kabeleinführungen. Plombierbar
Technische Daten: Ausführung (allgemein): mit Foliendeckel · Herstellerfarbe: Hellgrau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 257 mm · Produktabmessung, Höhe: 217 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70°C.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 257 x 217 x 112 mm | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Produktabmessung, Tiefe: | 112 mm | Produktabmessung, Höhe: | 217 mm | Produktabmessung, Breite: | 257 mm | Marke: | Bopla | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | Material: | ABS | Herst.-Teilenr.: | 41250609 | Typ (Hersteller-Typ): | REGLOCARD RCP 250 F | Ausführung (allgemein): | mit Foliendeckel | Länge bzw. Tiefe: | 112 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wand-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 76,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,73* | € 78,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 62,22* | € 86,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,64* | € 133,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|