Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros 631080-40 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 40 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519500-BP
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     631080-40
EAN/GTIN:
     4018623257042
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros 631080-40 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 40 Schwarz 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial glattes Rindleder · Weich gepolsterter Kragen und geschlossene Staublasche · Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter · Geriffeltes TPU-Element im Fersenbereich als Ausziehhilfe · PU/TPU-Sohle albatros® Clear TPU 90° mit Überkappe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Rindleder · Material (Details): Glattes Vollrindleder · Material (Sohle) (Details): Thermoplastisches Polyurethan · Schuhgröße (EU): 40 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Albatros
Schuhgröße (EU):
40
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahl
Material (Details):
Glattes Vollrindleder
Material (Sohle) (Details):
Thermoplastisches Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, 631080-40, arbeitsschuhe, schuhe, schutzausrüstung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,28*
€ 58,08*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 47,01*
€ 58,11*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,81*
€ 58,96*
€ 4,00*
ab € 48,85*
€ 61,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 64,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,89*
€ 77,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,69*
€ 75,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 26,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.