Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-519273-BP Herst.-Nr.: FT600003493 EAN/GTIN: 4046719666195 |
| |
|
| | |
| Post-it Haftstreifen FT600003493 Rot,Gelb,Blau,Grün
Post-it® Haftstreifen Index Standard Promotion inkl. 4 x 50 Bl. Post-it® Index Standard gratis
Maße: 25,4 x 43,2 mm (B x H) beschriftbar mehrfach verwendbar inkl. 4 x 50 Bl. Post-it® Index Standard gratis Werkstoff: Polyester Farbe: rot, gelb, blau, grün 50 Bl./Block 12 Block/Pack.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Blau,Grün · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · wiederablösbar: Ja
Lieferumfang: 12 x 50 Haftstreifen im Spender
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Gelb | Blau | Grün | Produktabmessung, Länge: | 43.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 25.4 mm | Marke: | Post-it | Farbe: | rot | gelb | blau | grün | wiederablösbar: | Ja | Produkt-Art: | Haftstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftnotizwürfel, post-it marker, register-etiketten rot, 04046719666195, Post-it, FT600003493, 680-P12, 7000081627 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,56* | € 18,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,76* | € 18,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,13* | € 19,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,25* | € 19,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,23* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|