Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte Signalleuchte LED IDS 800626405 Rot, Grün Dauerlicht 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516191-BP
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     800626405
EAN/GTIN:
     9010082019525
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
Auer Signalgeräte Signalleuchte LED IDS 800626405 Rot,Grün Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC

LED-Einbauleuchte 30 mm

M22 Einbau LED-Mehrfarbenleuchte rot-grün · Klare Kalotte, Ansteuerung rot oder grün über Klemme · Wartungsfreie LED Technik · Lange Lebensdauer min. 100.000 h · Niedriger Stromverbrauch, vibrationssicher · Geringe Einbautiefe.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 30 g · Kalottenfarbe: Rot,Grün · Leuchtbild: LED Dauerlicht - 2 Farben je 1 Farbe sichtbar · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Schutzart: IP65/67 · Serie (Signaltechnik): IDS · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Lieferumfang inkl. Leuchtmittel!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Kalottenfarbe:
Rot | Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Marke:
Auer Signalgeräte
Schutzart:
IP65/67
Leuchtbild:
LED Dauerlicht - 2 Farben je 1 Farbe sichtbar
Material:
Polycarbonat
Serie (Signaltechnik):
IDS
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
IDS
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,43*
€ 78,17*
€ 5,90*
ab € 54,46*
€ 78,19*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 102,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.