Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics FG-TX2 Funkklingel Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515974-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     FG-TX2
EAN/GTIN:
     4250109143115
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics FG-TX2 Funkklingel Sender

Zusatz-Funk-Klingeltaster

IP44

Passend für alle FG-Modelle; Best.-Nr. 613379, 551653, 612463, 624415, 612919 und 612920.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Lieferumfang:
Inkl.1 x Batterie 3V Lithium CR 2450.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 24 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Frequenz (LOV):
434 MHz
Betriebsspannung (Details):
3 V/DC
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, 4250109143108, m-e modern-electronics, FG-TX2, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 23,61*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,63*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 35,43*
€ 3,50*
ab € 30,03*
€ 40,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.