Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-515327-BP Herst.-Nr.: TCL 060-112 DC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TracoPower TCL 060-112 DC Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Hutschienen-Netzteile TCL-Serie
15 V/DC / 5 A 60 W Leistung Eingang 1-phasig Eingangsspannungs-Bereich 18 - 75 V/DC Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse Aufrastbar auf DIN-Schiene Inkl. Adapter für Wandmontage Einstellbare Ausgangsspannung DC-OK Signal Niedrige Restwelligkeit Überlast- und Kurzschlussschutz Parallelbetrieb möglich
Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.
Ausstattung: Eingangsspannung 18 - 75 V/DC · Einstellbare Ausgangsspannung · DC-OK Signal (1x) · Parallelbetrieb möglich · Modelle mit Schraubklemmen oder Federkraftklemmen (Version C) · Internationale Sicherheitsstandards/Zulassungen · Sicherheit nach cUL/UL 60950, UL 508C gelistet, EN 50178, EN 60204 · IEC/EN 60950, CB-Report · Störfestigkeit EN 61000-6-2 · Leitungsgebundene Störungen EN 55011, Klasse B · Restwelligkeit < 50mVpp (20 MHz Bandbreite) · Betriebstemperatur -10 bis + 70 ºC (oberhalb 50 ºC: Leistungsreduktion 2%/K) · Strombegrenzung 120% Iaus max · Lastregelung ± 2.5% max.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 75 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 72 V/DC,24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 18 - 75 V/DC · Gewicht: 270 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm
Hinweis: Lieferung ohne Hutschiene. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 27 x 75 x 100 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 27 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 5 A | Marke: | TracoPower | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Herst.-Teilenr.: | TCL 060-112 DC | Typ (Hersteller-Typ): | TCL 060-112 DC | Eingangsspannung (nominal): | 72 V/DC | 24 V/DC | 36 V/DC | 48 V/DC | Anzahl Phasen (Details): | 1 | Eingangsspannung (max.): | 75 V/DC | Eingangsspannung (min.): | 18 V/DC | Ausgangsstrom (max.): | 5 A | Ausgangsspannung (max.): | 15 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 12 V/DC | Ausgangsspannung (nom.): | 12 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 60 W | Anschlüsse (Details): | Schraubklemmen | Ausgangsspannung (Details): | 12 V/DC | Ausgangsstrom (Details): | 2 A | Netzteiltyp: | Getaktet | Eingangsspannungs-Bereich: | 18 - 75 V/DC | Gewicht: | 270 g | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, TracoPower, TCL 060-112 DC, 725-9105, traco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,73* | € 98,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,92* | € 98,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,51* | € 104,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 77,40* | € 107,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,31* | € 129,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|